イサム塗料
エポロ500 サフェーサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035566
322-3916-2
1缶(5kg)
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20035575
322-3916-1
1缶(20kg)
ホワイト
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035584
322-3917-2
1缶(5kg)
グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20035593
322-3917-1
1缶(20kg)
グレー
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。