イサム塗料
エポロZプライマー グレーB液
特性
プライマー
色
グレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035636
400-1126-3
1缶(0.75kg)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20035645
400-1126-2
1缶(3kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください