イサムエアゾール
APプライマー
速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
用途
建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り
主な用途
金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー、防錆、速乾
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035776
323-3957-1
1缶(16kg)
ホワイト
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035785
323-3946-1
1缶(16kg)
グレー
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035794
323-3949-1
1缶(16kg)
クリーム
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035803
323-3956-1
1缶(16kg)
グリーン
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035812
323-3958-1
1缶(16kg)
ブラウン
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035828
323-3965-1
1缶(16kg)
ブラック
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035837
323-3966-1
1缶(16kg)
オーカー
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716886
62979218
1箱(300mL×6本)
グレー
¥
7,380
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
73716895
62979228
1箱(300mL×6本)
ブラウン
¥
7,380
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716904
62989778
1箱(300mL×6本)
電着補修用ブラック
¥
7,620
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。