イサム塗料
エポロGプライマー B液
特性
プライマー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035934
321-8037-4
1缶(300g)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20035943
321-8037-3
1缶(1.2kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください