イサム塗料
アルミ用ALプライマーB液
特性
プライマー
主な用途
アルミ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20036065
400-1132-3
1缶(2kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20036074
400-1132-2
1缶(4kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください