曜日別特売

ブルドック 塗装スタンドⅡ

ブルドック 塗装スタンドⅡ - 大塚刷毛製造
(11件のレビュー)

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。

用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029074BTS-002
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029074
2021-12-21
用途: 自動車分解時パーツ置場(バンパー等)
自動車・二輪車・自転車関連業

角のRが大きく真ん中付近にしかパーツが置けず無駄サイズです。

対象商品 : 20029074
2020-11-27
用途: 塗装作業
製造業

ネットで売られている激安商品よりはグラグラが少なくずっと使いやすいですよ。

対象商品 : 20029074
2020-12-24
用途: 作業台として!
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりしっかりした作りで、丈夫で安心して使えて、買ってよかったです。

対象商品 : 20029074
2019-03-04
用途: バンパー等の塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

遅れるとメールが普通に範囲内に到着しました。
物はしっかりしたつくりになっていると思います

対象商品 : 20029074
2019-11-09
用途: バンパー置くのに丁度いい高さです。
株式会社 伊沢自動車

モノはしっかりしていい、値段的に良い商品だと思う。

対象商品 : 20029074
2021-03-04
用途: バンパー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト穴の位置がずれていて、加工しないと入らなかった

対象商品 : 20029074
2019-07-10
用途: スポンジがはがれた。
有限会社 織笠工業建設業・工事業

車のバンパーを置いて移動させたらスポンジがすぐに剥がれてきた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 20029074
2019-01-27
用途: 塗装作業時
コウワエンタープライズ有限会社運輸・通信業

トラックのパーツの塗装するために購入しました。特に問題なく使えてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする