曜日別特売

アカポリ Φ150

アカポリ Φ150 - 大塚刷毛製造
(5件のレビュー)

特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。
外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。

用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)寸法(Φmm)150材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジックねじ寸法M16内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029178-
4,510
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029178
2025-09-15
用途: ボディの磨き

適度の硬さで安定の使用感。バフを取り外す為の切り掛けがあるので、バフのマジックテープが傷みにくくて良い。

対象商品 : 20029178
2022-06-10
用途: ポリッシャー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと使っていたものが古くなったので購入しました。
軽くて作業が楽です。
切り欠き部がバフの取り外しに便利で、もっと早く交換すればよかったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20029178
2022-07-27
用途: 磨き作業時
サービス業

スポンジパッドが取り外しやすく、とても使いやすいです。

対象商品 : 20029178
2021-07-27
用途: 磨きに
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

10年使ったアカポリが壊れた
長年回り続けたのでもげてしまった
次のも長く使えることに期待して★5にしときます

対象商品 : 20029178
2017-06-02
用途: 磨き

ゴムがもう少しやわらかい方が材料を痛めなくて済むように感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする