PROXXON(プロクソン)
マグネットビットホルダー 1/4
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途
変換アダプター
全長(mm)
60
ビット取付方法
ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(inch)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20042593
83703
1/4
6.3
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください