エクステンションバー 1/2

エクステンションバー 1/2 - PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2 - PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2 - PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2 - PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2 - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200426368345264
580
499
549(税込)
当日出荷
2004264583454125
780
679
747(税込)
当日出荷
2004265483456250
1,050
889
978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042636
2018-11-13
用途: 購入しました。

車のホイルナットをトルクレンチで締め付ける時などに使っています。
トルクレンチにも(モノタロウさん)から購入いたしました。
トルクレンチセットにもエクステンションバーは付いていたのですが、
自分が使うには、少し長すぎたので、
エクステンションバー 1/2
エクステンションバー 1/2 プロクソン(PROXXON) を、
購入いたしました。

対象商品 : 20042636
2019-02-03
用途: 自動車整備
FORTH CO.

1/2エクステンション64mm 他メーカーにないサイズでgood。

対象商品 : 20042636
2016-10-07
用途: エアーインパクトで使っています。

インパクトでナットなど緩めるときに、ちょうどいい長さのジョイントがなかったので購入しました。
とっても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする