ソケット 1/2

ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)ソケット 1/2 - PROXXON(プロクソン)
(6件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20042724834003988
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
20042733834023999
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004274283404391010
420
419
461(税込)
4日以内出荷
2004275883406391111
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
2004276783408391212
420
419
461(税込)
8日以内出荷
2004277683410391313
420
419
461(税込)
翌日出荷
2004278583412391414
460
459
505(税込)
翌日出荷
2004279483414391515
460
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
2004280383415391616
460
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
2004281283416391717
500
499
549(税込)
翌日出荷
2004282883417391818
560
559
615(税込)
8日以内出荷
2004283783418391919
660
659
725(税込)
翌日出荷
2004284683420392121
660
659
725(税込)
翌日出荷
2004285583422392222
660
659
725(税込)
当日出荷
2004286483423392323
680
679
747(税込)
8日以内出荷
2004287383424402424
700
699
769(税込)
翌日出荷
2004288283426402727
780
779
857(税込)
翌日出荷
2004289883428403030
900
899
989(税込)
当日出荷
2004290783429403232
940
939
1,033(税込)
当日出荷
2004291683430403434
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2004292583431403636
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042916
2022-12-29
用途: メンテ

アドレスのクラッチナット用。トルク確認のため。インパクト使わないから十分。精度は申し分ない。

対象商品 : 20042907
2021-12-05
用途: バイクのスプロケット交換用に
その他業種

バイクのスプロケットナットを外すのに購入しました。
ナットサイズは対辺32、そんなサイズ使ったことなくやや不安がありましたが六角なのでガッチリはまって難なく無事交換することができました。

対象商品 : 20042785
2020-01-10
用途: 車の整備
その他業種

14mmは車の整備で一番使用頻度が高い。
トルクレンチで締める時は精密性を重視してこちらを素のままで差し込み、緩める時は別途購入した変換アダプタを介してラチェットで使用。
ヘックスソケットなのでナメにくく使い勝手がよい。

対象商品 : 20042864
2019-10-06
用途: 車、バイクのメンテナンス
サービス業

私の持っているセットに23mmがないので追加に購入。問題ありません。

対象商品 : 20042864
2018-05-01
用途: デフ用ドレンプラグ用に

旧車でえらく固くボルト高さも5mmと低いため、めがねも12面ソケットもいまいち引っかかりませんでした。きっちり面で捉えるためスムーズに回すことが出来ました。

対象商品 : 20042916
2017-10-05
用途: バイクにと思い買いましたが!!
江崎新聞店運輸・通信業

サイズ間違いないしてしまいました。
道具自体は良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする