曜日別特売

ドライバーソケット 1/4

ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004405483730(+)No.1+
500
399
439(税込)
当日出荷
2004406383731(+)No.2+
500
399
439(税込)
当日出荷
2004407283732(+)No.3+
500
399
439(税込)
当日出荷
2004408883733(ポジ) No.1ポジドライブ
500
399
439(税込)
翌日出荷
2004409783735(ポジ)No.2ポジドライブ
500
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
2004410683737(-)4.0mm-
500
399
439(税込)
翌日出荷
2004411583739(-)5.5mm-
500
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
2004412483741(-)7.0mm-
500
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
2004413383742(-)8.0mm-
500
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする