曜日別特売

スパークプラグソケット 3/8

スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(20件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044492835536414
920
719
791(税込)
当日出荷
20044465835506416
800
619
681(税込)
当日出荷
20044474835516418
880
679
747(税込)
当日出荷
31606156835557019
920
719
791(税込)
当日出荷
20044483835527021
820
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: プラグ交換
医療・福祉・介護関連業

刈払機のプラグ交換に使用しました。
プラグにピッタリはまるのでプラグを壊すことがなく交換できました。

対象商品 : 20044492
2024-01-17
用途: プラグ外し
ワンテッド有限会社

肉厚が薄く狭小空間にも使用できる。価格も比較的安い。

対象商品 : 20044465
2023-01-04
用途: 軽トラのプラグ交換に
ナカマル商事運輸・通信業

所有してるディープソケットでは無理だったので
購入しました。あと0.5ミリ肉薄だったら、もっと楽に交換できたかもさされません。どうにか交換出来たので、星;4にしました。

対象商品 : 20044492
2022-09-08
用途: 車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズを持っていなかったので購入しました。
このサイズが使われている事も知らなかったので…
3/8のサイズなので使い勝手も良いです。プラグもしっかりソケットにはまっているので安心して使用出来ます。

対象商品 : 20044492
2022-10-17
用途: バイクで使いました。

原チャリだったか何だったか忘れましたが、手持ちのプラグソケットが通用しなくて、この製品を購入しました。
無事に作業が完了しました。

対象商品 : 20044465
2022-05-14
用途: スパークプラグ脱着に

プラグをゴムで保持するタイプです。ゴムがややきつ過ぎプラグ装着後にソケットを抜くとプラグ側にゴムが残ってしまったりします。中のゴムは脱着できるのでプラグを装着する際はゴムを抜いておくと良いでしょう。プラグソケットはマグネット式の方が便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 20044465
2022-05-13
用途: 軽自動車のプラグ交換
建設業・工事業

プラグホールに入らず サンダーで削り 何とか 使えました。
もう少し 肉薄だったら良いですね~。

1が参考にしています
対象商品 : 20044474
2021-06-16
用途: バイクのプラグ脱着に使用
Jデザイン建設業・工事業

バイクのプラグホールが狭いのでうまく入って使えるのか心配でしたがうまく入り快適に作業出来ました,なかなか良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする