曜日別特売

コンビネーションスパナ(Slim-Line)

コンビネーションスパナ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044946839055.593
620
509
560(税込)
当日出荷
20044955839066100
620
509
560(税込)
8日以内出荷
20044964839077110
650
539
593(税込)
当日出荷
20044973839088120
680
569
626(税込)
当日出荷
20044982839099130
680
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
200449988391010140
720
579
637(税込)
当日出荷
200450078391111150
770
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
200450168391212160
800
659
725(税込)
当日出荷
200450258391313170
850
699
769(税込)
当日出荷
200450348391414180
910
759
835(税込)
当日出荷
200450438391515190
980
799
879(税込)
当日出荷
200450528391616195
1,140
919
1,011(税込)
当日出荷
200450688391717210
1,140
919
1,011(税込)
当日出荷
200450778391818216
1,300
969
1,066(税込)
当日出荷
200450868391919230
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
200450958392020250
1,450
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
200451048392121245
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200451138392222270
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200451228392424280
2,280
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
200451388392727310
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
200451478393030340
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
200451568393232360
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
200451658393334380
4,750
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
200451748393536410
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
200451838393741460
7,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044998
2021-07-02
用途: 固着したボルト

スパナは力をかけてもあまり開かなくて良い。
ただし外周部が24.3mmと大きいので、使いづらい。
メガネは12角部入口のC面が大きくて、ボルト頭にかかる部分が少ない。
ボルト頭をナメやすい。

対象商品 : 20044998
2020-05-06
用途: 自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも馴染んで、持ちやすく使いやすい。
今までで1番良い。

対象商品 : 20044973
2018-01-30
用途: オートバイ/自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

角が取れていて握りやすい形状、目の細かいヤスリのような手触りが、よく手に馴染みます。値段は安いながらマット地にレーザー刻印のデザインが気に入りました。
スリムラインとのことですが、他の薄型と比較して特別薄くはないのでご注意ください。

2が参考にしています
対象商品 : 20045025
2018-04-03
用途: 自動車整備

他のサイズを使用しているので、同じブランドでそろえるため購入。最近のニッサン車に使うため購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする