PROXXON(プロクソン)
29点・ソケットレンチセット 1/2
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ
【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34mm
【ディープソケット】10/13/17mm
【プラグソケット】16/21mm
【エクステンションバー】250mm(T-ハンドル兼)/125mm
【ユニバーサルジョイント】
用途
ボルト・ナット回し
入組点数
29
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045393
82000
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください