27点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4
- セット内容
- 【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ
【ソケット】6/7/8/9/10/11/12/13mm
【エクステンションバー】100mm
【ユニバーサルジョイント】
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ
【ソケット】14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm
【エクステンションバー】125mm
【ユニバーサルジョイント】
- 差込角(mm)
- 6.3、12.7
- 入組点数
- 27
- 差込角(inch)
- 1/4、1/2
- 内容量
- 1セット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
























