曜日別特売

1/4インチ

1/4インチ - BAHCO(バーコ)1/4インチ - BAHCO(バーコ)1/4インチ - BAHCO(バーコ)

コンパクトで必要最小限のソケットを揃えた、携帯性の高いセットです。
12角のバイヘックス形状で、細かい送り角や狭い場所での作業に便利です。
ショートタイプの1/4インチラチェットで狭所整備に対応します。
ラチェットは、クイックリリース機構+メタルハンドルで高耐久です。
ユニバーサルジョイントと首振りエクステンションにより、角度のついた作業や奥まった場所のボルトにも対応します。

用途
さまざまな整備作業用に。
トラスコ品番
713-7906
セット内容
13点
材質
特殊工具鋼
高さ(mm)
ケース:35
奥行(mm)
ケース:85
差込角(mm)
6.35
間口(mm)
ケース:160
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82592575S13MC10.5
¥8,960
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする