56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4

56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4 - PROXXON(プロクソン)56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4 - PROXXON(プロクソン)56点・マルチソケットレンチセット 1/2・1/4 - PROXXON(プロクソン)

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ
【ドライバーグリップ】
【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm
【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm
【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2
【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30
【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm
【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ
【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
【スーパープラグソケット】16/21mm
【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】
【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm
用途ボルト・ナット回し入組点数56差込角(inch)1/4、1/2差込角(mm)6.3、12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004541882040
18,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする