37点・精密ソケットレンチセット 1/4

37点・精密ソケットレンチセット 1/4 - PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4 - PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4 - PROXXON(プロクソン)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ
【ドライバーグリップ】
【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm
【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm
【ドライバービット(+)】No.1/2
【ヘックスビット】3/4/5/6mm
【トルクスビット】TTX20/25/27/30
【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸
【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm
用途ボルト・ナット回し入組点数37差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004543682080
8,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする