75点・スペシャルビット 1/4

75点・スペシャルビット 1/4 - PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4 - PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4 - PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4 - PROXXON(プロクソン)

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。

用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角(inch)
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004544582107【ドライバーグリップ】<ショートビット:25mm>、【プラスビット】No.0/1/2、【プラス(ポジ)ビット】PZ1/2、【マイナスビット】3/3.5mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】2/2.5/3/4/5/6/8mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、【トライウイングビット】TW1/2/3/4/5、【トルクスビット(いじり止穴付)】TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40、【トロキューセットビット】TS6/8/10、【XZN-トリプルスクエア】XZN5/6/8、【四角穴ねじ用ビット】SQ00/01/02/03、【二本爪キュービット】No.4/6/8/10/12、【クラッチねじビット】C1/2/3<ロングビット:80mm>、【プラスビット】No.1/2、【マイナスビット】3/3.5mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】4/5mm、【トライウイングビット】TW1/2/.3、【トルクスビット(いじり止穴付)】TX10/15/20/30、【二本爪キュービット】No.6/8、【マグネットビットホルダー】75mm凸凹六角ビット、【アダプター】凹1/4インチ→凹六角ビット、【アダプター】凸1/4インチ→凹六角ビット、【ヒートン/ヨート締めビット】凸六角ビット1/46.3片頭
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする