PROXXON(プロクソン)
24点・ソケットレンチセット 3/8
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ
【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
【プラグソケット】16/18/21mm
【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm
【ユニバーサルジョイント】
用途
ボルト・ナット回し
セット商品数
24
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(24点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045454
82110
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください