PROXXON(プロクソン)
ソフトインパクトソケットセット
こんなお得な商品も!
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(105)
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
セット内容
【ソケット】17/19/21mm
材質
クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045497
82938
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください