曜日別特売

スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 - PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200456128339216
1,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
200456288339418
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
200456378339519
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
200456468339621
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045612
2024-09-08
用途: 車の整備
サービス業

マグネット磁力も丁度よく、ひじょうに使い易いです。価格もお手頃で手に入り満足です。

対象商品 : 20045612
2018-08-10
用途: スパークブラグの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

安いプラグレンチでは固着したプラグが取り外せなく、この商品を購入しました。マグネットでプラグが落ちることなく、とても簡単に交換でき最初からこちらの商品を買っておけばと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする