生物顕微鏡E

生物顕微鏡E - アーテック[学校教材・教育玩具]

360°鏡筒回転のステージ上下顕微鏡。
選べる両面鏡(平面鏡・凹面鏡)

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転付属品ダストカバー、ハンドル調節用工具寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×360照明装置平・凹面鏡焦点調整ステージ上下動式、コンデンサレンズN.A.0.65、粗動ハンドル(スリップハンドル機構付)対物レンズ4X、10X、40X(S)絞り回転式ステージ寸法(mm)110×120(角形固定式<クリップ>)科目理科分野顕微鏡内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総合倍率
種別
接眼レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20040037996740~600X-WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
20040073987340~400X-WF10X(視野数:18mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
20040082986840~400X簡易メカニカルステージ・収納木箱付WF10X(視野数:18mm)
73,300
取扱い終了
返品不可
20040098986740~400X簡易メカニカルステージ付WF10X(視野数:18mm)
59,070
取扱い終了
返品不可
20040107988940~600X簡易メカニカルステージ・収納木箱付WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
80,930
取扱い終了
返品不可
20040116988840~600X簡易メカニカルステージ付WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
20040125997040~600X木箱(大)付WF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
72,240
取扱い終了
返品不可
20040134987440~400X木箱(大)付WF10X(視野数:18mm)
64,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする