総合倍率40〜600X
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転
付属品ダストカバー、ハンドル調節用工具
種別-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×360
照明装置平・凹面鏡
焦点調整ステージ上下動式、コンデンサレンズN.A.0.65、粗動ハンドル(スリップハンドル機構付)
接眼レンズWF10X(視野数:18mm)、WF15X(視野数:13mm)
対物レンズ4X、10X、40X(S)
絞り回転式
ステージ寸法(mm)110×120(角形固定式<クリップ>)
科目理科
分野顕微鏡