曜日別特売

双眼実体顕微鏡

双眼実体顕微鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)
総合倍率20X、40X付属品ゴム製目カバー、ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ(250V・1A)×1、ノンスリップシート、ハンドル調節用工具寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×255×270(収納時)照明装置落射透過(12V10W)ハロゲン照明(AC100V)焦点調整粗動ハンドル(エレベーター式)、微動ハンドル(スリップハンドル機構付)接眼レンズWF10X(視野数:12mm)(2個組)対物レンズ2X、4X(回転変倍式)鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、視度・眼幅調節可能ステージ寸法(mm)フロストガラス、アクリル板(白・黒)科目理科分野顕微鏡内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200404848253-
オープン
取扱い終了
200404939965木箱(中)付
61,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20040484
2017-11-22
用途: バリ取り・面精度の検査
長澤精機株式会社

とても良く見える為、目に優しく
一日中作業出来ます。

対象商品 : 20040484
2016-04-23
用途: 自然観察

今春孫が中学生になるのを機会に入学祝としてプレゼントしました。植物や昆虫など熱心に観察しています。花の構造などはスケッチしてきれいな絵にしています。
私自身小学生時代に理科の授業で、初めて顕微鏡で昆虫の顔などを観察したときの驚きが忘れられません。
家が裕福でなかったので簡単な顕微鏡を親にねだって買ってもらい夢中で色々なものを観察したものです。
孫にはちゃんとしたものをと思い双眼実体顕微鏡を奮発しました、自分の夢の投影とも言えるでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする