曜日別特売

スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム
(7件のレビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。

対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。ブラックケーブル長(m)1.5接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス2.2KΩ入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2K周波数帯域(Hz)20~20000マイクミュート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20047378HS-MC05BK
1,750
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20047378
2024-04-05
用途: 工場内放送用のマイク
本草製薬株式会社

工場内放送用のアンプに接続してみたが放送できなかった。
ラジカセで試してみたらスピーカーから音が出た。
アンプに問題があるのか、相性が合わないのかわからないのでそのまましまってある。

対象商品 : 20047378
2021-02-26
用途: テレビ会議
製造業

価格が安くちょっと不安でしたが、しっかりと使用できました。

対象商品 : 20047378
2019-07-30
用途: 無線装置用マイクとして
マティサ・ジャパン株式会社

スタンド台を少し加工して下部にマグネット台を取り付けていろいろな場所に自由に取り付けができるようにしました。

対象商品 : 20047378
2022-01-31
用途: テレワーク用
株式会社スカイプラットフォーム

ノートパソコン用に購入しましたが機能しませんでした。使用方法が不味かった可能性はあります。現在はUSB端子のものを購入し使用しています。また何かに使えるかもしれません。

対象商品 : 20047378
2020-04-14
用途: 会議用に使用
その他業種

接続したら相手の声が聞こえない状態です。
何が原因ですか。 調べてもわかりません。
説明書にも書かれていないので教えていただけますか。

対象商品 : 20047378
2017-04-04
用途: 動画作成のためのナレーション入れや語学練習の折

小型で扱いやすく、手軽に使えるのが良いです。いつもパソコンにつないで、デスクの上に置き、いつでもレコーディングソフトを起動して使えます。何より簡単なのがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20047378
2019-02-20
用途: ビデオ会議用
サービス業

スイッチ操作が固くてミュートするのが多少面倒。
スライドON/OFFスイッチより、PTTボタンスイッチのほうが使い勝手が良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする