曜日別特売

集音器 骨伝導

集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト集音器 骨伝導 - サンワダイレクト

電源を入れるだけですぐに使用可能複雑な設定が不要で、電源を入れるだけで使用を開始できます。
大きなスライドスイッチで簡単に電源ON視認性の高いスライドスイッチを採用し、操作が容易です。
シリコンロープで長さ調整が可能シリコンロープにより、頭のサイズに合わせて調整が可能です。
3つのモードで使い分けが可能環境や使用シーンに応じて、「室内モード、屋外モード、人の声の集音強化」の3つのモードから設定を選択できます。
耳を塞がない骨伝導方式耳穴を塞がず周囲の音も自然に聞き取れるため、快適な使用感を提供します。

付属品
日本語取扱説明書あり
セット内容
充電用ケーブル、シリコンストラップ×2、耳栓×2
質量(g)
35
電源
内蔵リチウムポリマーバッテリー(充電式)
定格出力(W)
0.5
充電時間
約1時間
保証期間
ご購入日より6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.4×11.1×4.6
音圧レベル(dB)
出力音圧レベル:平均107±3、最大有効音圧レベル:113±3
動作モード
3モード(室内/屋外/声量強調)
連続再生時間
最大約8時間
防水保護等級
IPX5
周波数帯域(Hz)
250~3700
USBポート
充電ポート:USB Type-C
ケーブル形状
USB A to C
パワーゲイン(dB)
39±3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826206400-HABC1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする