曜日別特売

スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ

スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。

付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、取付専用ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8内容量1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20041376PXP-F-01311-CCB天然木/黄銅(真鍮)チェリー/ブライト クローム150
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041385PXP-F-01311-OCB天然木/黄銅(真鍮)オーク/ブライト クローム150
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041394PXP-F-01321-AOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)アリココブラウン/ブライト ゴールド150
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041403PXP-F-01321-MCBポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)モナリサ/ブライト クローム150
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041412PXP-F-01321-DBOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)デコーブラス/ブライト ゴールド150
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041428PXP-F-01321-DGOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)デコーゴールド/ブライト ゴールド150
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
20041437PXP-F-01321-DNCBポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)デコーノイアー/ブライト クローム150
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041464PXP-F-01341-AZOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)ブルーアイリス/ブライト ゴールド180
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041473PXP-F-01341-AZCBポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)ブルーアイリス/ブライト クローム180
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041482PXP-F-01341-MAOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)ブラウンアイリス/ブライト ゴールド180
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041498PXP-F-01341-NECBポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)ブラックアイリス/ブライト クローム180
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041446PXP-F-01331-AMOB塩化ビニル樹脂(PVC)/黄銅(真鍮)オーロラマーブル/ブライト ゴールド170
オープン
取扱い終了
返品不可
20041455PXP-F-01331-BQCBポリウレタン(PUR)/黄銅(真鍮)ブラッククォーツ/ブライト クローム170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする