モノタロウ

タイヤワックス スーパー

タイヤワックス スーパー - モノタロウ
(112件のレビュー)

タイヤに深みのある艶を与え、水性なので変色もしにくく、ウレタンバンパーにも使用できます。
お得な業務用サイズの高級タイヤワックスです。

使用方法
1.吹きつける前にタイヤ表面を(水洗い等で)きれいにしてください。
2.ハンドスプレーで均等に吹きつけてください。スポンジなどで吹き上げるとムラが起こりにくくなります。
3.より一層の艶を望まれる時は、二度塗りしてください。
用途タイヤ、ビニールレザー等の保護つや出しに。液性中性種類水性エマルジョン付属品コック付き成分界面活性剤、シリコーンオイルタイプ中粘度液色乳白色危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の取扱事項をよく確認の上使用して下さい。
※革製品には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004784311527
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
2004784311527 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。

タイヤワックスの種類と使い方

手軽なスプレータイプ
商品名自動車タイヤ&レザー用つや出しワックススプレー(ミストタイプ)タイヤワックス
使用箇所タイヤ
レザーX
用途つや出し
洗浄X

お得大容量タイプ
商品名スーパータイヤワックスタイヤ&レザーワックスデラックスタイヤワックス
使用箇所タイヤ
レザーXX
用途つや出し
洗浄X

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
200478431152747671078-11527 タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671078タイヤワックス タイヤツヤ出し専用モノタロウ1箱(18L)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20047843
2024-06-20
用途: 車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 20047843
2023-08-01
用途: タイヤワックス
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

納車の車で使ってます
使う頻度が多いので大量買い出来て良い

対象商品 : 20047843
2022-06-17
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは最高だと思います。 思い当たる悪いところは無いかと思います。
納車じ使用してますお客様喜んでもらえてます。
迅速な対応有り難うございました。

対象商品 : 20047843
2022-05-16
用途: クルマのタイヤ掃除
教育・研究機関

コスパが良いので,じゃんじゃん使える。
黒の深みや光沢が多少弱く感じるが,その辺はモノタロウでも考えていて,「満足しなけりゃ2度塗れ」と書いてある。
業務用でその場さえやり過ごせるならこの程度で良いが,自宅使用ならもう少し高品質でも良いかと思うのでマイナス1。

対象商品 : 20047843
2022-06-13
用途: 新品タイヤを車両に取付して納品時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、塗りやすいワックスです。前回も購入していますが相当もちます。

対象商品 : 20047843
2022-04-22
用途: タイヤ交換時にワックスをつける。
株式会社仁平タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは最高だと思います。
思い当たる悪いところは無いかと思います。

対象商品 : 20047843
2021-12-17
用途: 車のタイヤ保護
株式会社全日本検査技術その他業種

良くあるワックスの様にギラツキが無く自然な仕上がりが良い感じです。
今回は社用車用に購入しましたが、タイヤが綺麗だと車が新しく見えて良い感じです。
併せてモノタロウのスポンジ タイヤワックス用 を使うと塗りやすいのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 20047843
2021-11-29
用途: トラックのタイヤワックスに使用しています。
相川運送有限会社運輸・通信業

トラックの洗車後にタイヤワックスとしてはもちろんのこと、プラスチック製品の部分にも使用しています。タイヤワックス用のスポンジブラシで塗っていますが、スプレータイプのタイヤワックスと違い、むらなくキレイに塗れます。難点は、真夏に厚塗りすると、タイヤの表面がでろでろになります。くれぐれもスポンジブラシで薄くのばして塗ることをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする