曜日別特売

DC三方ジョイント パッキン付

DC三方ジョイント パッキン付 - フジテック・ジャパンDC三方ジョイント パッキン付 - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状三方材質(ゴム)ニトリルゴム内容量1個
注意
※パイプを差し込む際にはパイプ内部にバリがない事を確認してください。
※パイプの抜差しを繰り返すとゴムが破断する事があります。
※パイプを完全に固定する場合には脱脂の上、金属用接着剤などを塗布してください。
※屋外での使用には適しません。
※人が乗ったり、ぶら下がったりなどの行為は絶対に行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2005062525mm22.625174825
459
449
494(税込)
5日以内出荷
2005063432mm2932205832
684
679
747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050625
2020-04-01
用途: 仕事の車に棚を作りました
建設業・工事業

全方向のジョイントが欲しかったです。
特に三方ジョイントに一方向をプラスしたもの(十字ではないもの)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする