フジテック・ジャパン
異型ソケット(45度)
(1件のレビュー)
材質
亜鉛(ダイカスト)
付属品
取付ビス
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051964
19
19.3
22
44
40
3.5
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
20051973
25
25.5
28
53
48
3.5
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20051982
32
32.4
37
62
57
4.6
32
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください