フジテック・ジャパン
U型ソケット
材質
亜鉛(ダイカスト)
付属品
取付ビス
形状
U型ソケット
寸法E(mm)
24.5
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051998
19
19
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20052007
38
38
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください