サンワサプライ
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
20
30
50
ファイバータイプ
シングルモード
マルチモード
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20055507
HKB-FCFCTA1-05
5
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055516
HKB-FCFCTA1-10
10
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055525
HKB-FCFCTA1-20
20
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055534
HKB-FCFCTA1-30
30
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055552
HKB-FCFCTA5-05
5
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055568
HKB-FCFCTA5-10
10
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055577
HKB-FCFCTA5-20
20
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055595
HKB-FCFCTA5-50
50
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20055543
HKB-FCFCTA1-50
50
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055586
HKB-FCFCTA5-30
30
2
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった