サンワサプライ
タクティカル光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ)
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20055708
HKB-SCSCTA1-05
5
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055717
HKB-SCSCTA1-10
10
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055726
HKB-SCSCTA1-20
20
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055735
HKB-SCSCTA1-30
30
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055744
HKB-SCSCTA1-50
50
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055753
HKB-SCSCTA5-05
5
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055762
HKB-SCSCTA5-10
10
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055778
HKB-SCSCTA5-20
20
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055787
HKB-SCSCTA5-30
30
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
20055796
HKB-SCSCTA5-50
50
2
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
屋内用、屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった