曜日別特売

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) - サンワサプライ

レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。
1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。
HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。
3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。

仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200ケーブルタイプロング変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※出力機器と入力機器により差込コネクタが異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20056295KM-HD20-A100L310約7.564-0875-67
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
20056304KM-HD20-A150L315約7.564-0875-68
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
20056313KM-HD20-A200L320約8.564-0875-69
オープン
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20056322KM-HD20-A300L330約8.564-0875-70
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする