曜日別特売

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) - サンワサプライ
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペアライトグレー規格UL2919、PC99構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコアあり変換タイプオス - オス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20056697KC-V07K0.7564-0883-18
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
20056706KC-V1K164-0883-19
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
20056715KC-V2K264-0883-20
3,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
20056724KC-V3K364-0883-21
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
20056733KC-V5K564-0883-22
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする