曜日別特売

メタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理)

メタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライメタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) - サンワサプライ

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。
複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです・
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペアネイビー規格UL20276構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタル処理コネクタ - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型)ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコアあり変換タイプオス - オス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20056995KB-CHD1520N2064-0875-50
51,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
20057004KB-CHD1530N3064-0875-51
71,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする