サンワサプライ
プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き)
天板の高さは無段階で調節可能です。
ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×600×650~825
質量(kg)
15.5
天板寸法(mm)
450×600
材質(フレーム)
スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)
木(メラミン化粧板)
アズワン品番
64-0879-62
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20057363
PR-2N
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません