Acer(エイサー)
DLPプロジェクター
コントラスト比
3500000:1
輝度(ANSI lm)
4000(標準)、3200(ECOモード)
設置方式
天井取付(別売)、置き型
投影方式
DLP
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
主な用途
アスペクト比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73559520
SL2520n
1080p
スクール用、ビジネス用
16:9(通常)、4:3(切替可能)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73559529
XL2320p
WXGA
スクール用、家庭用、ビジネス用
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください