曜日別特売

マイレックスZベース

マイレックスZベース - シーカ・ジャパン

主剤と硬化剤の化学反応により硬化する2成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に優れます。
ガラスまわりに使用可能で撥水汚染が生じません。

適合マイレックスZカラーマスター規格G・F25LM (IB-2-10030)比重1.20外観(硬化剤)ペースト状、(基材)ペースト状押出し性5秒(5℃)、3秒(23℃)弾性復元性(%)94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基材:硬化剤:専用カラーマスター=100:8.3:3.0ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027004)可使時間(時間)【1・2・11・12月製造】6(5℃)、2(23℃)、-(35℃)、【3・4・9・10月製造】-(5℃)、5(23℃)、-(35℃)、【5・6・7・8月製造】-(5℃)、10(23℃)、3(35℃)適合プライマー(新設のアルミ・ガラス・コンクリート)No.85、(改修用途、アルミ・ガラス・コンクリート)No.90タックフリータイム(時間)【1・2・11・12月製造】4(23℃)、【3・4・9・10月製造】10(23℃)、【5・6・7・8月製造】30(23℃)内容量1セット(4L×2缶)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20064013-ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
20064022-グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
20064038-ダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
20064047-ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
20064056-ステンカラー
オープン
取扱い終了
返品不可
20064065-ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
20064074-ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする