チェーンソー(20cm)

チェーンソー(20cm) - BLACK&DECKER
(14件のレビュー)

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。

バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1内容量1台
注意
※安全のため保護メガネをかけて作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068588GKC1820L2N-JP
30,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 自宅周辺の樹木枝剪定
製造業

思っていたよりバッテリー稼働時間が長いようだ。 但し、安全ロックのため少し握りが緩むとストップするので使い慣れるまで・・・。ボタンロック始動後、更に強く握り込んだらロックボタン解除するようない機構だと助かるかも知れない。

対象商品 : 20068588
2021-03-24
用途: 山林下払い
教育・研究機関

軽量、パワフル、可動25分は短く予備バッテリーも作業服に入らず、作業本体へ予備バッテリーホルダーを付設する様実用新案事項として提案します!

2が参考にしています
対象商品 : 20068588
2021-01-31
用途: 雑木林の整備
農・林・水産業

エンジン式より軽量で音も静かで使いやすい。また、オイルも付属されているので、すぐ使用出来たので大変良かったです。

対象商品 : 20068588
2020-07-10
用途: 樹木と竹の伐採。主に竹伐り。
その他業種

軽くて扱い易い。安全にも留意されていて安心して使えます。充電式の製品としては価格も手頃。充電池のスペア、充電器、オイル、六角レンチ、必要なものがすべてセットになっていて付属品を購入せずに直ぐに使えたのは有難かった。唯、マキタなどでは竹伐り用替え刃が販売されているが、メーカーに問い合わせたところ、一種類しかないとのこと。竹も伐っているが繊維が強いので切り始めはどうしても撥ね返る。竹用があると良かったのですが。

対象商品 : 20068588
2021-01-12
用途: 工具
うさんこやま電力合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

いい製品です。使い勝手がよく、使うのが楽しみになります。

対象商品 : 20068588
2021-12-04
用途: 木の伐採
原撚糸製造業

軽くて細い枝は良く切れますが、太いと時間がかかるのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 20068588
2019-07-22
用途: 剪定
その他業種

桃の木の剪定にと購入、扱いやすい大きさと重量で初めてでしたがはかどりました。

対象商品 : 20068588
2022-04-01
用途: バッテリー式なので仕方ない・・・
サービス業

電動式は回転数が遅いため、チェーンソーとしての能力には限界があります。
どうしても、木に当てる際に跳ねてしまいます。
パワー不足を痛感しています。
他のチェーンソーが挟まった場合の救出用としてしか、残念ながら使い道がありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする