曜日別特売

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 - ニッペホームプロダクツ

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。

用途
室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。
木部、鉄部、紙などにも使用できます。
主な用途木部、鉄部、紙使用場所屋内用特性耐久、つやなし、耐候種別つやなし乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)内容量1缶(50mL)
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、藻などを取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よく振って下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、夏(30℃)4時間、冬(10℃)6時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068834-オフホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20068843-アイボリー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20068852-キャロットオレンジ
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
20068868-フレッシュピンク
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
20068877-レッド
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
20068886-フレッシュベリー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
20068895-ブラウン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20068904-ライトカーキー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20068913-イエロー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
20068922-アップルグリーン
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
20068938-グリーン
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
20068947-アザーブルー
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
20068956-ウルトラマリン
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
20068965-ラベンダー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
20068974-グレー
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20068983-ブラック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペンキュア 手描きでペイント紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする