曜日別特売

キャブレタークリーナー 420ml

キャブレタークリーナー 420ml - 東洋化学商会キャブレタークリーナー 420ml - 東洋化学商会
(9件のレビュー)

キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!
キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去
エンジンの作動をスムーズにします。
自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。

使用方法
(1)使用前に缶をよく振ってください。
(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。
(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系タイプ液状危険等級労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
注意
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20070426TAC-525
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20070426
2022-10-05
用途: キャブレターの清掃
Vintage shop BB自動車・二輪車・自転車関連業

商品の発送・対応・到着までスムーズに対応していただきました。商品も初期不良等もなく、満足して使用しています。使用後の感想は問題ありません。耐久性については今後使用しながら見ていきたいと思います。よく汚れも落ちます。手に付くと痛いです。

対象商品 : 20070426
2021-10-17
用途: キャブのOH時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なメーカーのキャブクリーナーを使用しましたがこの商品が1番でした。友人にも勧める程優れた商品です。

2が参考にしています
2021-08-08
用途: 汎用エンジンの修理

いろいろ使いましたが、多分最強
しかしパッキンなどゴム類とかは伸びちゃうので
外してから浸け置きが良いと思います。

対象商品 : 20070426
2021-05-14
用途: オートバイのレストアに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

取付けたまま使用してもよかったが、取り外して吹き付けをした方が汚れに直接行えると共に、効き目がありそうだった。
使用した感想はリピートしても良い商品だと感じる効果があった。

対象商品 : 20070426
2020-04-29
用途: キャブレター清掃
運輸・通信業

フロート周りのこびりついた黒いものが取れました。泡になっているので、吹きかけて時間をあけることができます。
匂いはキツいですね。

対象商品 : 20070426
2020-05-29
用途: 車の整備
その他業種

他社の製品と比較して、強力なので良い。もう少し安ければなお良い。

対象商品 : 20070426
2019-09-18
用途: キャブレターオーバーホール、エンジン清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

通いのツールショップより勧められました? 当初、半信半疑で使用してみましたが思いのほかスラッジ、他、汚れが取れました。揮発性が強いのか本剤の、使用臭が強いのが難点ですね>

対象商品 : 20070426
2019-10-21
用途: キャブ清掃
農・林・水産業

ホームセンターのキャブクリではとれなかった汚れが簡単に落ちます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする