コロナ
石油ファンヒーター
広いスペースをパワフル暖房
用途
事務所、工場、リビング
仕様
(タンク)よごれま栓
タンク容量(L)
7.2
暖房の目安(コンクリート)
26畳
暖房の目安(木造)
19畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
486×560×330
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20071083
FH-EX7314BY(W)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください