ヤマトヨ産業
業務用油ろ過容器「ポトポット」
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
使用方法
(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。
(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。
(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
用途
揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品
保温カバー
内容量
1台
注意
※高温の油を注ぐ為、火傷にご注意下さい。
※低温の場合、油の粘性が増し、ろ過出来ません。
※ろ過フィルターは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20075143
WH-10S
Φ415×290
10
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20075152
WH-18S
Φ415×510
18
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20075168
WH-23S
Φ415×605
23
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
業務用油ろ過容器ポトポットの使用方法
参考になった