NORITAKE(ノリタケ)
スーパーホークX
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途
鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥粒
SX
適合材
鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
硬度
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20075292
1000C12312
100
15
772-9898
P
72
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20075308
1000C12322
100
15
772-9901
Q
72
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20075317
1000C12332
180
22
772-9910
P
72
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075326
1000C12342
180
22
772-9928
Q
72
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075335
1000C12352
180
22.23
772-9936
P
80
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075344
1000C12362
180
22.23
772-9944
Q
80
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった