NORITAKE(ノリタケ)
ドンホーク オフセット
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途
一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。
適合材
一般鋼
粒度
24
砥粒
A/WA
硬度
P
厚さ(mm)
6
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20075396
1000C91332
205
22
6
72
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20075405
1000C91312
180
22.23
6
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった