曜日別特売

フェアード軸付砥石 ZY

フェアード軸付砥石  ZY - PFERD 馬印
(1件のレビュー)

硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。

用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
粒度
材質
最高回転数(min-1[r.p.m])
頭部径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312736848021441箱(10本)3100酸化アルミナ、セラミック17510048
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
20078004943651箱(5本)3100褐色アルミナ、白色アルミナ20180025
2,565
取扱い終了
20078013945181箱(5本)3100褐色アルミナ、白色アルミナ20610036
2,255
取扱い終了
200780228021201箱(5本)3100酸化アルミナ、セラミック10610036
2,510
取扱い終了
20078038946621箱(5本)3100褐色アルミナ、白色アルミナ17510048
2,255
取扱い終了
200780478021441箱(5本)3100酸化アルミナ、セラミック17510048
2,095
取扱い終了
20078056948601箱(5本)3100褐色アルミナ、白色アルミナ130700510
2,255
取扱い終了
200780658021681箱(5本)3100酸化アルミナ、セラミック130700510
2,510
取扱い終了
20078074951331箱(5本)3100褐色アルミナ、白色アルミナ93600613
2,355
取扱い終了
200780838021991箱(5本)3100酸化アルミナ、セラミック93600613
2,675
取扱い終了
200780926598781箱(5本)380褐色アルミナ、白色アルミナ87600816
2,255
取扱い終了
200781088985051箱(5本)380酸化アルミナ、セラミック61000816
2,565
取扱い終了
200781179478691箱(5本)380酸化アルミナ、セラミック584001013
2,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20078083
2018-01-08
用途: 焼き入れ済み部品の糸面取りに。
有限会社和泉工業所製造業

焼き入れ等の硬い物には、良いです
へたりも少なく綺麗に糸面取りが出来ます。
今までは、金型工具専門の商社で買っていましたが、
こちらが、安いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする