従来品より明るく軽量初期コストもさらに削減蛍光灯20W×1灯用防犯灯と比較して約60%省エネ。耐雷サージ電圧15kVの誘導雷に耐えることができるよう照明器具、内蔵電源装置共に設計上配慮しています。
時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。
明るさは充分です。上カバーがあれば本体の汚れが防げますね欲しいです!
明るくて自動点滅も丁度よい。あとはどれくらい耐久性があるか楽しみです。
蛍光灯に比べると、光軸の拡散が少なく 交換したばかりは少し違和感がありました。
驚く程小さいですが、光量十分です。お試しで一つ購入しましたが、この後、大量に購入します。
小型薄型のLED防犯灯、シンプルで明るく都会的なデザインは、設置後にお客様にも喜んで頂けました。公共施設にも多く使用される信頼の岩崎電気製はまちがいありませんでした。
価格も安価で、良い製品でした。取付け当日から、早速使用してます。
非常に軽量であり取り付けが簡単で、消費電力の割に非常に明るかった