曜日別特売

充電器セット(単4形エネループ4本付)

充電器セット(単4形エネループ4本付) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

(充電池)
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形エネループ「スタンダードモデル BK-4MCC」の4本セット
くり返し使用回数は約2100回
充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能

セット内容
充電器(BQ-CC53)
エネループ 単4形(BK-4MCC) 4本
タイプ単3形、単4形トラスコ品番781-1551寸法(mm)120×68×28容量min.750mAh質量(g)約120充電池タイプニッケル水素電池内容量1セット
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20080612K-KJ53MCC04
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
エネループ_エボルタ性能比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20080612
2020-11-27
用途: 災害等の非常用に数回購入している。
その他業種

品質には満足しており、年1回のペースで補充電している。

対象商品 : 20080612
2016-12-05
用途: 夜間作業時
卸売・小売業

毎日使用するので、経済的かなと思い購入しました。今のところ何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする